Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble de maintenance pour appareils d'entretien de climatisation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu :
- 2 x 250 ml huile de pompe à vide, réf. 0892 764 300
- 4 x joints en caoutchouc pour flexibles d'entretien
- 4 x joints en caoutchouc pour filtre de raccord de flexible
- 1 x filtre + adaptateur pour vidanger l'huile usagée
- 2 x cartouches de filtre/dessiccateur
- 1 x autocollant d'entretien
Les fabricants d'appareils d'entretien de climatisation recommandent de faire réviser ces appareils au moins une fois par an. Un entretien annuel prolonge la durée de vie de l'appareil et permet de s'assurer que les opérations d'entretien de la climatisation sont effectuées correctement.
Pour Behr Vollautomat Secutronic réf. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS réf. 0764 95 et Behr Vollautomat Secutronic BUS réf. 0764 96, 20 kg données réf. 0764 97, Coolius 2000 réf. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus réf. 0900 70 605
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!