Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu d'alésoirs ABS
Jeu d'alésoirs ABS - 1
Jeu d'alésoirs ABS - 2
Jeu d'alésoirs ABS - 3
Jeu d'alésoirs ABS - 4
Jeu d'alésoirs ABS - 5
Jeu d'alésoirs ABS - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu d'alésoirs ABS

8 pièces Pour un nettoyage en profondeur du perçage de positionnement de capteur ABS sur le carter de roulement de roue.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Après le nettoyage, le capteur peut être installé sans dommages et sans forcer.

  • Les capteurs cassés peuvent être déposés à l'aide du foret métal inclus.

  • La clé mixte à cliquet articulée permet d'accéder aux pièces dans des espaces confinés.


Contenu de la livraison :


  • 1 x alésoir ABS Ø10 mm x 150 mm pour VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia

  • 1 x alésoir ABS Ø11 mm x 84 mm pour VW Coccinelle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, etc. (à partir de 2003) / Audi A3, Q3 (à partir de 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (à partir de 2004), Skoda (à partir de 2004)

  • 1 x alésoir ABS Ø14 mm x 32 mm for BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71

  • 1 x alésoir ABS Ø15 mm x 23 mm for Mercedes-Benz Classe A, Mazda, Ford

  • 1 x alésoir ABS Ø18 mm x 23 mm pour Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda

  • 1 x alésoir ABS Ø18 mm x 34 mm for Audi, VW, Seat, Škoda, véhicules utilitaires

  • 1 x foret métal Ø10 mm x 133 mm

  • 1 x clé mixte à cliquet SW15, articulée

  • 3 x brosse nettoyante Ø13, 16, 19 mm
Indication

Le nettoyage du trou de guidage est recommandé par le fabricant de pièces de freinage.