Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit complémentaire de goujons de traction 15 pièces, pour extracteurs de moyeu de roue M12 et M14
Complément pratique du kit de démontage des moyeux et arbres d'entraînement Würth 1952003290.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les kits de boulons de traction garantissent une connexion résistante entre la bride de support et le moyeu de roue. Ils conviennent également aux systèmes d'écrous et de boulons de roue.
- Comme la bride du moyeu de roue est placée à une distance de 80 ou 90 mm devant le moyeu de la roue, l'utilisateur n'est pas dépendant du diamètre de l'embase du moyeu de roue.
Contenu de la livraison :
- 1 jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M12 x 1,25, 5 pièces
- 1 jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M12 x 1,50, 5 pièces
- 1 jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M14 x 1,50, 5 pièces
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!