Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit de colliers coupe-feu
Kit de colliers coupe-feu - 1
Kit de colliers coupe-feu - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de colliers coupe-feu

Très flexible pour divers diamètres de tube. Matériau qui mousse beaucoup en cas d'incendie

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour conduits droits

  • Possibilité de distance nulle avec l'agrément général aBG Z-19.53-2551

  • Convient pour la rénovation

  • Possibilité d'installer des fixations au niveau du col de la cheville

  • Faible hauteur de montage

  • Installations dans les angles possibles

  • Peu de points de fixation ; seulement trois cosses de dia. 110 mm

  • Avec une hauteur de col de cheville ≥ de dia. 110 mm, la hauteur de montage est de 40 mm seulement

  • Col de cheville continu, indépendant du diamètre du tuyau

  • S'installe dans les espaces très restreints


  • Contenu de la livraison

10 m d'enveloppe de tuyau intumescente, 3 m de ruban en acier inoxydable, 18 crochets de fixation

Homologation

Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2549

Indication

Pour plus d'informations sur le type de montage adapté, se reporter au type d'homologation général Z-19.53-2549

Domaine d'application
Mode d'emploi
Matériaux supportsMur plein ≥ 100 mm Cloison légère ≥ 100 mm Plafond plein ≥ 150 mm
Isolations
adaptées
Manchon de protection anti-bruit en PE avec diamètre d'épaisseur de l'isolant de 4 mm
Tuyaux adaptésTuyaux PVC, PE et PP
Tuyaux en plastique renforcé de minéraux comme Poloplast - Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db
Diam. de tuyau (mm)323240405050636375759090110110125125140140160160
Epaisseur de l'isolant (mm)-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Nombre d'enroulements par pièce22222233334444556666
Longueur de ruban requise (mm)2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Nombre de liaisons métalliques par pièce1214141516171820212325272931323436384042
Nombre de crochets par collier22222233333333444444
Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction du matériau du tuyau utilisé ou des conditions locales. L'ATE doit être consulté et obligatoirement respecté
Nombre minimal de crochets de fixation
Cloisons légères, murs pleins et plafonds pleins
Conduit droit
Jusqu'à ≤ 50 mm de diamètre extérieur de tuyau2
Jusqu'à ≤ 110 mm de diamètre extérieur de tuyau3
Jusqu'à ≤ 160 mm de diamètre extérieur de tuyau4