Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu de manchons de tube SML/plastique
Jeu de manchons de tube SML/plastique - 1
Jeu de manchons de tube SML/plastique - 2
Jeu de manchons de tube SML/plastique - 3
Jeu de manchons de tube SML/plastique - 4
Jeu de manchons de tube SML/plastique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de manchons de tube SML/plastique

Jeu complet pour les installations mixtes, fonte (SML)/plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Facile à installer, y compris toutes les pièces d'installation



Possibilité de passer de tubes en fonte à des tubes en plastique directement à travers le plafond



Pas de doublure de conduit nécessaire



Bande facile à enrouler autour des raccords SML durant l'installation



Aucun espace entre la laine minérale Flexen, le caoutchouc synthétique Flexen et les manchons coupe-feu type RK I et Endless



Absolument sans entretien



Bande de plafond intumescente auto-adhésive



Hermétique au feu et à la fumée



Contenu de la livraison :


  • 1 bande de plafond avec couche insonorisante de 520 mm, 280 mm, 3 mm

  • 1 épaisseur de laine minérale, longueur 630 mm, largeur 250 mm, 30 mm

  • 1 boîtier en tôle, taille 50, 75 ou 110 mm, couche correspondante de bande intumescente comprise

Dimensions 50 mm : Ø 102 mm, 125 mm


Dimensions 75 mm : Ø 140 mm, 155 mm


Dimensions 110 mm : Ø 155 mm, 155 mm


  • 1 bande de tresse métallique

  • 1 ruban adhésif en aluminium

  • 1 fil d'acier de raccordement
Indication

Longueur d'isolation des panneaux de laine minérale au-dessus du plafond : 250 mm


Possibilité d'espacer les passe-câbles de 3 cm


Possibilité de branchements à 45 et 88 degrés


Suivre les instructions complémentaires de la notice d'installation et de l'homologation