Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de clés pour joint à rotule de tirant 3 pièces
Pour un démontage et un montage en toute sécurité et sans dommage, même dans les espaces confinés, de presque toutes les barres grâce aux pièces auto-freinantes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu de la livraison
- 1 outil d'actionnement
- 1 pièce de préhension, ∅ 32–37 mm et 37–42 mm, une de chaque
Consulter les instructions du fabricant pour une utilisation avec des clés dynamométriques.
Voiture de tourisme/véhicule utilitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!