Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 1
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 2
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 3
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 4
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 5
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 6
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 7
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 8
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 9
Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre de serrage en aluminium, 15 pièces pour silentblocs

Dispositif pour le montage et le démontage des pièces d'usure du châssis

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Construction en aluminium particulièrement légère pour des pressions jusqu'à 12 t

  • Application en option avec vérins à piston creux méca-hydrauliques 12 t

  • Comprend un axe à filetage trapézoïdal TR27 et un adaptateur système pour Würth (∅ 29 mm) et des accessoires standard (∅ 21 mm)


Contenu de la livraison :


  • 1 x cadre de serrage, assemblé, 4 pièces, comprenant 1 x renfort transversal supérieur (montage 2-3/4 pouces x 16T), 2 x montant de traction 210 mm et 1 x renfort transversal inférieur (montage TR20)

  • 1 x axe d'entraînement TR27, longueur 310 mm

  • 1 x adaptateur enfichable ∅ 20,5 mm, pour axe TR27

  • 1 x réducteur de filetage 2-3/4 pouces x 16T à 1-1/2 pouce x 16T

  • 1 x réducteur de filetage 1-1/2 pouce x 16T à TR27

  • 2 x montant de traction 125 mm (extension)

  • 1 x broche d’opération à distance TR20 longueur 145 mm, pour le renfort transversal inférieur

  • 1 x adaptateur à visser TR20 longueur 30 mm, pour le renfort transversal inférieur

  • 1 x adaptateur à fixer ∅ 20,5 mm, pour le renfort transversal inférieur

  • 2 x agrandissement pour adaptateurs enfichables et à fixer, pour système Govoni