Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu complémentaire, boulons de traction pour extracteur de moyeux M12 et M14
15 pièces. Complément utile du jeu de dépose des moyeux et arbres d'entraînement Würth 1952 003 290.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les kits de boulons de traction garantissent une connexion résistante de la bride de support au moyeu de la roue et convient dans le même temps aux systèmes d'écrous et de boulons de roues. Ils conviennent également aux écrous de roue et boulons de roue.
- Comme la bride du moyeu est placée à une distance de 80 ou 90 mm devant le moyeu de la roue, l'utilisateur n'est pas dépendant du diamètre de l'embase du moyeu de roue.
Contenu de la livraison :
- 1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M12 x 1,25, 5 pièces
- 1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M12 x 1,50, 5 pièces
- 1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M14 x 1,50, 5 pièces
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!