Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Kit aspirateur ANTS 18 L COMPACT M-CUBE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit aspirateur ANTS 18 L COMPACT M-CUBE

7 pièces, aspirateur liquides/poussière sans fil avec batteries, chargeur, suceur de sol et deux tubes d'aspiration en plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Kit de démarrage composé d'un aspirateur liquides/poussière universel compact sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE avec certification L pour une utilisation mobile sur les chantiers de construction. Le kit est complété par un chargeur rapide, 2 batteries de 5 Ah, un suceur de sol humide/sec et deux tubes d'aspiration en plastique.

  • La certification de catégorie de poussière L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69

  • Parfaitement adapté aux chantiers de construction grâce à son bac robuste antichoc

  • Autonomie de 40 minutes en mode ECO avec deux batteries de 5 Ah

  • Chargeur ALG 18 V M-CUBE

  • 2 batteries rechargeables Li-ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

  • Embout multi-usage avec bandes de brosse remplaçables et lèvres en caoutchouc

  • Tube emboîtable en plastique