Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit Radar 2 ACS cars
Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite utilisant un radar
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Requis pour le réglage statique des systèmes de radar (par ex. régulateur de vitesse adaptatif) qui sont disponibles sur les différents modèles de véhicule.
- Les capteurs radar sont contrôlés et réglés en trois étapes à l'aide de la plaque de réflecteur et du logiciel de diagnostic WOW!.
- Comprend une plaque de réflecteur avec suspension à trois niveaux, un dispositif de maintien pour les lasers de distance et des lasers de distance pour une mesure précise de la distance du véhicule avec l'outil ACS cars
Pour les diagnostics fonctionnels, WOW! Le logiciel de diagnostic WSD 300 est requis (Art. N° W015 000 007).
Nous recommandons le système WOW! composé du logiciel WSD 300 (réf. W015 000 007) et WTI 350 (réf. W015 000 350) pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!.
Etalonnage et réglage des systèmes d'assistance à la conduite utilisant un radar (p. ex. régulateur de vitesse adaptatif)
Fixer le kit radar 2 au faisceau laser des outils ACS cars, puis aligner l'outil parallèlement à l'avant du véhicule conformément aux spécifications de réglage du logiciel de diagnostic. Mesurer à nouveau la distance spécifiée du véhicule par rapport à l'outil (spécifique au véhicule) et la position du radar kit aux points définis. Effectuer les autres étapes de l'étalonnage à l'aide du guide dans le menu du logiciel de diagnostic.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!