Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de débosselage PinPuller Power complet
Kit PinPuller® Power est entièrement équipé et contient les outils les plus importants pour la réparation des accidents
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Usage universel
Nombreuses possibilités d'application : Marteau à inertie lourd, barre de traction et outil d'extraction pour gabarit de redressement (lame)
Rapide et facile
Electrode à broche unique pour redressement professionnel des passages de roue.
Assortiment optimal
Le kit contient les outils essentiels aux travaux de réparation suite à un accident
Economique et efficace
Fraise permettant un limage rapide et précis des électrodes à broche.
Contenu : 16 pièces
- 1 électrode à broche, 2 rangées, x15, droite
- 1 électrode à broche, 2 rangées, x29, droite
- 1 électrode à broche, 2 rangées, x27, incurvée
- 1 croisillon d'extraction pour électrodes à broche à 2 rangées
- 1 électrode à broche, 1 rangée, x10, droite
- 1 électrode à broche, 1 rangée, x20, droite
- 1 croisillon d'extraction pour électrodes à broche à 1 rangées
- Ecrou à œil 1, M14
- 1 électrode en cuivre
- 1 petit tournevis 1,2 x 6,5 mm
- 1 fraise avec 2 gabarits
- 1 clé mâle 6 pans, calibre 6 mm
- 1 lime, 150 mm
- 1 manche de lime
- 1 pointeau
- 20 électrodes à souder de rechange à ressorts
Pour le redressement des bosses sur les carrosseries en tôle, sur des surfaces droites et plus particulièrement au niveau des passages de roue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!