Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini 126 pièces
Ensemble composé d'éléments pour système AMO®-Therm Mini et de son outil de montage dans une valise compartimentée bien organisée. Garantit un assemblage de haute qualité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Cet assortiment permet une large gamme d'applications
- Une seule longueur de vis peut être utilisée pour solutionner un large spectre de situations : vissage plus profond dans les petites épaisseurs d'isolant, profondeurs de réglage plus faibles avec un isolant plus épais
- Pour épaisseurs d'isolant de 60 à 200 mm
- Pièce de raccordement profilée filetée M8 et M10
- Montage sur tuyau de descente par élément fileté M10x45 en A2, combiné à un collier (réf. 090350099) et une rondelle d'étanchéité (réf. 0903500990)
- ASSY-D 3.5-5 avec insert additionnel dans l'adaptateur
Pour une mise en œuvre dans le béton et la maçonnerie sans création de ponts thermiques
Remplir l'espace entre l'isolant et l'adaptateur avec un produit d'étanchéité adapté. Nous recommandons le produit d'étanchéité pour fenêtres et façades (réf. 0892320010)
Pour la fixation de charges légères à moyennes (boîtes aux lettres, lampes, caméras de surveillance ou tuyaux de gouttière [chevillage redondant non structurel]) dans des façades isolées crépies ou non
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!