Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de douilles à chocs d'arbre à cardan 9 pièces
Pour le démontage et le montage des écrous d'arbre de transmission et à cardan
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu de la livraison :
- 1 douille dans chacune des tailles 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm et 36 x 85 mm (12 pans)
- 1 douille six pans mâles dans chacune des tailles 14 mm, 17 mm et 19 x 43 mm (hexagonale)
VW (Golf IV, Polo, Passat, etc.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, machines agricoles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!