Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité élastique retardateur de flamme B1
Flame-retardant (B1) fire protection silicone for sealing fire protection joints between mineral components
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Retardateur de flamme selon DIN4102, partie 2, B1
- Résistant au vieillissement, résistant aux UV, élasticité permanente
- Facile à utiliser
Le produit d'étanchéité se lisse avec un agent lissant neutre, par exemple notre agent lissant pour produit d'étanchéité réf. 0893 3.
Finition des joints selon DIN 18540 et DIN 18545. Le produit d'étanchéité doit impérativement adhérer sur deux côtés uniquement. Toute autre adhérence sur une sous-surface peut être à l'origine de fissures de contrainte en cas de mouvement. Dans ce cas, l'étanchéité totale n'est plus garantie. Pour éviter une adhérence sur trois côtés, tasser le joint avec du matériau de remplissage. On doit retrouver la profondeur de remplissage minimale de 15 mm des deux côtés de la cloison. Le mur doit faire plus de 100 mm d'épaisseur.
Utilisation en système [G] + [J] + [L]
- Segment de tube E [G]
- Système de jointure E [J]
- Système de jointure P [L]
Pour étanchéifier les joints d'expansion et les joints de raccordement soumis à une contrainte d'expansion avec une durée de résistance au feu de F90 selon DIN 4102, partie 2
Entre des matériaux de construction en tôle et/ou en minéraux massifs
Pour étanchéifier le verre coupe-feu
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!