Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de clés de serrage pour galet tendeur 14 pièces
Pour le serrage du tirant lors de la dépose et de la repose de la courroie sur le véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le design fin et courbe permet d'effectuer le travail dans des espaces confinés
- Levier extralong pour une manipulation facile et optimale, avec fonction de changement rapide pratique
- Convient pour les courroies de distribution, courroies trapézoïdales et courroies auxiliaires
Contenu de la livraison
- 8 x douille 12 points :
- 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm
- 5 x insert à profil en E TX :
- E10 ; E12 ; E14 ; E16 ; E18
- 1 x poignée
Convient pour les marques Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab et Honda. Egalement excellent pour les vis de fixation sur les pompes à eau, les raccords coudés, les alternateurs, les câbles d'alimentation et démarreurs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!