Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille multi 3/8 pouce Assortiment de 22 pièces
Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, avec douilles multi, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Assortiment pratique de 22 douilles multi dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Un seul outil pour tout : douille multi pour cinq empreintes différentes
- Chaque douille courte bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux têtes de vis mâles TX
- L'assortiment comprend 18 largeurs avec surplats de 6 à 22 mm
- Elles sont donc adaptées à presque toutes les tâches de vissage
Serrage puissant et efficace
- Les extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le cadran facilite l'inversion du sens de rotation (rotation anti-horaire ou rotation horaire).
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!