Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis multi-embouts à cliquet pistolet, jeu 3 8 pièces
Se compose d'un tournevis multi-embout à cliquet pistolet avec lumière LED et 7 embouts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tournevis à cliquet hautes performances
- Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, réglable d'une seule main
- 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
poignée pistolet bicomposant pour un travail ergonomique optimal
- Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que poignée en T à 60°
Technologie LED.
- La zone de travail est toujours bien éclairée, éclaire directement la vis
Lumière 2 LED lumineuses, batterie LR41 4,5 V.
Tige : Lame porte-embout courte à aimant, chromée brillante
Pointe : DIN 3126-D 6.3
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!