Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit pour test de papier abrasif sec pour véhicule RED PERFECT® 100 pièces
Grain P 80, P 120, P 240, P 400, 25 pièces de chaque. Utilisé pour poncer les mastics, les composés de mastic, les peintures anciennes, les peintures de finition HS, les peintures à base aqueuse, les apprêts des pièces neuves, les pièces en plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Aucune déchirure ni effilochage du disque sur les bords ou les trous d'extraction de la poussière
Grâce au film plastique hautement résistant à la déchirure
Durée de ponçage réduite et efficacité accrue avec d'excellents résultats
- Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.
- S'adapte à tous les plateaux auto-agrippants du commerce
Taux d'enlèvement extrêmement élevé et longue durée de vie
Grâce à la diffusion extrêmement large associée au revêtement stéarate.
Grains P 80-P 120
Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.
Grains P 100-P 500
Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.
Grains P 600-P 3000
Elimination de la saleté et des défauts, de l'effet peau d'orange, de la poussière emprisonnée et de la peinture vernie transparente.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!