Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'embouts de douille à chocs 1/2 pouce, électrique 3 pièces
Se compose d'embouts de douilles à choc en tailles 17/19/21 avec bague de renfort intégrée pour une durée de vie accrue
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Norme : DIN 3121/ISO 1174
- Empreinte : orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
- Géométrie : longue
Grande longévité
Bague de renfort pour garantir une durée de vie au moins deux fois plus longue que celle des douilles à chocs classiques pour jantes en métal léger.
Manchon amovible en plastique
Revêtement plastique pour protéger les jantes en aluminium
Douilles avec codes couleur
Permet de repérer plus facilement la taille requise afin de réduire le temps de travail perdu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!