Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu de douilles TX pour espaces confinés 23 pièces
Jeu de douilles TX pour espaces confinés 23 pièces - 1
Jeu de douilles TX pour espaces confinés 23 pièces - 2
Jeu de douilles TX pour espaces confinés 23 pièces - 3
Jeu de douilles TX pour espaces confinés 23 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de douilles TX pour espaces confinés 23 pièces

Avec douilles extrêmement courtes spécialement développées

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour travailler sur des sites d'installation difficilement accessibles

  • Avec alésage débouchant

  • Denture fine, 72 dents


Contenu de la livraison


  • 1 clé polygonale à cliquet double articulation, WAF 14 x 17 mm

  • 1 douille de chaque dimension, en double hexagone, extra courte avec saillie de 13 mm sur la clé polygonale WAF 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 douille de chaque dimension, en double hexagone, extra courte avec saillie de 16 mm sur la clé polygonale WAF 15, 16, 17, 18, 19 mm

  • 1 douille de chaque dimension, profil en E, avec saillie de 13 mm sur la clé polygonale E8 10, 12, 14

  • 1 douille de chaque dimension, profil en E, avec saillie de 16 mm sur la clé polygonale E16, 18, 20, 22, 24

  • 3 joints toriques de rechange de chaque dimension, 10, 13 mm