Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Papier abrasif sec pour kit de test du bois Useit Superpad 19 pièces
Bande abrasive pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Extraction minutieuse de la poussière de ponçage sur toute la surface
- Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène
- Opération sans poussière et sans ombre
Permet de gagner du temps et de l'argent
Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement du disque abrasif
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Würth Useit Superpad pour bois ont été optimisés en fonction du matériau et de la quantité de poussière produite
Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :
- L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).
- L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).
- Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).
- La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!