Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de disques abrasifs Arizona Perfect pour carrosserie 100 pièces
Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, composés de mastic, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et le matage de peinture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Enlèvement de matière jusqu'à 20 % plus élevé et durée de vie supérieure de plus de 90 %.
- P40-80 : Grain céramique grossier
- A partir de P220 : Nouveau concept de stéarate.
Durée de ponçage réduite et efficacité accrue.
- Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.
- Convient à tous les disques auto-agrippants disponibles dans le commerce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!