Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu de couronnes diamant sous eau pour carrelage 10 pièces
Jeu de couronnes diamant sous eau pour carrelage 10 pièces - 1
Jeu de couronnes diamant sous eau pour carrelage 10 pièces - 2
Jeu de couronnes diamant sous eau pour carrelage 10 pièces - 3
Jeu de couronnes diamant sous eau pour carrelage 10 pièces - 4
Jeu de couronnes diamant sous eau pour carrelage 10 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de couronnes diamant sous eau pour carrelage 10 pièces

1 couronne de perçage par taille 5, 8, 10, 12, 14 mm de diamètre et 2 x 6 mm de diamètre, gabarit de perçage de 4 à 14 mm de diamètre, porte-embout et éjecteur. Avec emmanchement hexagonal 1/4 pouce, prévu spécialement pour une utilisation avec des visseuses sans fil.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Perçage très précis



Bords propres, trous précis


Aucune fissure ni aucun fendillement des carreaux



Ouvertures supplémentaires dans la zone de coupe


Alimentation en liquide de refroidissement optimale et uniforme



Emmanchement hexagonal 1/4 pouce


Desserrage/remplacement très rapide du foret possible



Emmanchement creux à l'intérieur et ouverture supplémentaire dans le corps de la couronne


Carottier facile à retirer