Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de colliers de fixation avec pince
Pour la fixation simple et rapide de tôles pour connexions soudées et liées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fixation et libération rapide des colliers
Gain de temps considérable par rapport aux colliers devant être ouverts ou fermés par vissage
L'alternative aux pinces-étau offrant le meilleur rapport qualité-prix
Prix d'achat le plus bas
Vaste plage de serrage par rapport à sa taille
Leur petit calibre (équivalent à la taille d'un joint de porte) permet d'ajuster sans effort les dégagements.
Aucun desserrage ou dévissage laborieux des colliers
La tôle peut facilement être réajustée à tout moment.
Pince de serrage inclinée spéciale pour application universelle des colliers
Application dans les endroits difficiles à atteindre tels que les arêtes de coffre, les hayons, les montants de porte, les lunettes triangulaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!