Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu de clés de serrage plates universelles
Jeu de clés de serrage plates universelles - 1
Jeu de clés de serrage plates universelles - 2
Jeu de clés de serrage plates universelles - 3
Jeu de clés de serrage plates universelles - 4
Jeu de clés de serrage plates universelles - 5
Jeu de clés de serrage plates universelles - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés de serrage plates universelles

2 pièces. Clé de serrage extrêmement polyvalente pour desserrer les raccords à vis hexagonaux/bi-hexagonaux difficiles à atteindre ou usés

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Particulièrement adaptée aux endroits difficiles d'accès grâce à la pièce de serrage mobile, qui se verrouille automatiquement dans le sens de rotation

  • Maintien suffisant même sur les têtes hexagonales fortement arrondies

  • Particulièrement durable grâce à un matériau CrV forgé de qualité supérieure

  • Utilisable avec des rallonges, des cliquets, des poignées en T ou des poignées coulissantes


Contenu de la livraison :


  • 1 petite tête de serrage 8–17 mm (5/16–11/16 pouces), entraînement 3/8 pouces, longueur 80 mm

  • 1 grande tête de serrage 14–32 mm (9/16–1 1/4 pouces), entraînement 1/2 pouce, longueur 120 mm