Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 6 pièces
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 6 pièces - 1
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 6 pièces - 2
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 6 pièces - 3
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 6 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 6 pièces

Embout de boîte flexible avec joint à 180°, outil de qualité professionnelle ZEBRA ®

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assortiment avec outil spécial avec clés polygonales et plates, 6 pièces


  • L'extrémité ouverte extrêmement résistante inclinée à 15° desserre même les vis grippées

  • Extrémité de boîte flexible avec joint à 180° et outil à cliquet pour travailler dans des espaces confinés

  • Pour un serrage rapide et sans effort, l'extrémité de la boîte est finement dentée avec 72 dents

  • Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
Indication

Remarque : ces clés ont un couple de serrage maximal, qui doit être respecté en tout temps.