Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces
Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces - 1
Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces - 2
Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces - 3
Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces - 4
Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces - 5
Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de clés mixtes à cliquet, double extrémité 6 pièces

Clés à cliquet innovantes, la fonction cliquet étant présente du côté œil et du côté fourche.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Empreinte : Extrémité annulaire double hexagone modifiée POWERDRIV®, extrémité ouverte avec segment à cliquet ouvert



Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899



Géométrie : Côté œil droit, angle de mors 15°


Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé.



Version très fine pour travailler dans des espaces extrêmement réduits.



Œil fabriqué avec précision pour un mouvement fluide et sûr



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface du corps de base : chromée, finition satinée mate