Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu de burins plats et pointus Max Longlife & Speed 6 pièces
Jeu de burins plats et pointus Max Longlife & Speed 6 pièces - 1
Jeu de burins plats et pointus Max Longlife & Speed 6 pièces - 2
Jeu de burins plats et pointus Max Longlife & Speed 6 pièces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de burins plats et pointus Max Longlife & Speed 6 pièces

Nouvelle génération de burins plats et pointus de qualité supérieure avec porte-outil adapté au SDS-max dans un pack attrayant.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une durée de vie jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue