Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Assortiment de clés en tube 14 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de clés en tube 14 pièces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contenu : 14 pièces


  • 12 douilles doubles

Tailles 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32


  • 2 pivots profilés

Longueur : 180 mm, 280 mm