Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grand jeu d'axes et de bagues universels 33 pièces, diamètre de 84-110 mm
Pour le démontage et le montage de composants ronds tels que des roulements, des bagues, des manchons, des bagues d'étanchéité, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Alternative économique aux kits de pièces de pression spécifiques au véhicule pour le remplacement des silentblocs
- Pour une utilisation mécanique ou en option avec des composants hydrauliques
- Peut être utilisé en option sur les véhicules, les presses d'atelier, les serre-joints en C, les étaux, etc.
Contenu de la livraison :
- 14 manchons pour diamètre interne 74/84 jusqu'au diamètre externe 100/110 mm
- 5 plateaux adaptateurs de manchon
- 2 douilles de centrage avec butées à billes
- 1 axe M12, M14, M16, M18
- 2 écrous de pression M12, M14, M16, M18
Par exemple pour les voitures, les SUV, les fourgonnettes et les camions ainsi que la technologie agricole et les machines de construction
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!