Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extraction de roulement de roue Universel, 38 pièces
Assortiment complet pour le montage et le démontage de roulements de roue ainsi que pour le montage de moyeux de roue.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Large choix de pièces et de manchons de pression compatibles avec la plupart des modèles du marché
- Centrage précis et sûr de tous les composants lors des processus de travail
- La conception spéciale des composants de l'outil permet une installation sans endommagement : Pose du roulement = pression sur la bague extérieure du roulement/pose du moyeu = pression sur la bague intérieure du roulement
- Egalement idéal pour une utilisation avec une presse d'atelier pour roulements de roue / silentblocs / bagues / manchons / moyeux, etc.
- Utilisation avec l'axe fileté M20 (fourni) ou en option avec le vérin à piston creux 17T Würth en option (réf. 1952004090) (broche de tirage longue nécessaire)
Contenu de la livraison
- 1 axe M20, L = 300 mm
- 1 écrou de pression avec roulement M20, avec entraînement hexagonal, taille 30
- 1 écrou de pression sans roulement M20, taille 30
- 1 module d'entraînement avec support pour manchon de centrage
- 5 manchons de pression, diamètre interne 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, avec fenêtre d'observation
- 1 plateau épaulé pour manchon de pression de 70, 75 et 80 mm de diamètre
- 1 plateau épaulé pour manchon de pression de 85 et 90 mm de diamètre
- 14 plaques de pression, diamètre 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
- 12 manchons de pression/centrage, diamètre extérieur 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
- 1 pièce de pression pour presse d'atelier, diamètre 50 mm
- 1 graisse pour axe hautes performances
Utilisation universelle pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!