Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 1
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 2
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 3
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 4
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 5
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 6
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 7
Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de surveillance de la pression des pneus, kit d'outils

Kit d'outils TPMS complet pour le montage correct des capteurs de pression des pneus.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour quasiment tous les capteurs de pression disponibles sur le marché


Kit d'outils personnalisé



Outils à couple de haute précision


Couvrent toute la plage de mesure entre 0,25 Nm et 1,0 - 9,0 Nm



Outil pour joint en caoutchouc


Pas d'endommagement des joints grâce à une insertion de l'outil en douceur

Indication

La conception et l'aspect de l'instrument d'insertion peuvent varier légèrement d'une commande à l'autre.


Les tournevis dynamométriques sont fournis avec un mode d'emploi et un certificat d'étalonnage