Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu d'axes et de bagues universels Diamètre de 24/14 à 42/32 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu d'axes et de bagues universels Diamètre de 24/14 à 42/32 mm

Jeu complet de broches et bagues incluant 24 pièces élaborées dans un acier à outils robuste, prévu pour une variété d'applications

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Travail polyvalent


  • Idéal pour l'installation et la dépose de roulements, bagues, manchons, bagues d'étanchéité et joints d'arbre

  • Jeu d'outils mécaniques, peut être utilisé en option avec un circuit hydraulique

  • Peut être utilisé sur les véhicules, les presses d'atelier, les serre-joint en C, les étaux, etc.

  • Alternative économique aux jeux de pièces de pression spécifiques au véhicule


Utilisation optimale des manchons


  • Les manchons peuvent être usinés mécaniquement pour un ajustement optimal à la tâche

  • Couverture dimensionnelle élevée du diamètre du manchon par incréments de 2 mm

  • Empilable pour les composants longs et courts


Broches intelligentes


  • Extra long (450 mm), haute résistance à la traction

  • Frottement minimal grâce au palier de pression intégré


Contenu de la livraison


  • 10 manchons de pression avec fenêtre de visualisation, AD24 x ID14 à AD42 x ID 32 mm

  • 6 plaques de support pour manchons

  • 2 broches, 1 modèle M10 et 1 modèle M12

  • 2 douilles de centrage avec butées à billes

  • 4 écrous de pression, 2 modèles M10 et 2 modèles M12
Indication

Ne pas combiner avec d'autres systèmes.