Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils Edition limitée
46 pièces. Equipé des outils de vissage les plus utiles. Le complément idéal pour une utilisation machine avec visseuse sans fil. Würth fera don de 1 euro à une association pour chaque jeu vendu.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Alvéole en mousse imprimée avec finition carbone pour une robustesse et une stabilité accrues ainsi qu'un nettoyage aisé
- Outils avec finition noire, édition limitée
- Livrés dans un coffret de présentation de haute qualité avec la signature de Reinhold Würth
Contenu de la livraison :
- Embouts 1/4 pouce, 25 mm : 1 de chaque type AW10, 20, 25, 30 ; TX10, 15, 20, 25, 30 ; adaptateur 1/4 pouce (20 mm)
- Embouts 1/4 pouce, 25 mm : 1 de chaque type PH1, 2, 3 ; PZ1, 2 ; six pans mâle 3, 4, 5 mm ; plat 0,6 x 3,5 mm ; 0,8 x 5,5 mm
- Embouts 1/4 pouce, 50 mm : 1 de chaque type PH1, 2 ; PZ1, 2 ; six pans mâle 3, 4, 5 mm ; plat 1,0 x 6,0 mm
- Douilles hexagonales 1/4 pouce : 1 de chaque type 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 de chaque type de clés Allen, six pans mâle 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 x porte-embout, magnétique
- 1 de chaque type : cliquet à embout, tournevis court
- 1 x boîte en métal haute qualité avec alvéole en mousse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!