Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outils d'inspection Assortiment de 6 pièces
Les outils de base pour effectuer des travaux d'inspection dans un sac à outils robuste
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Tous les outils de base pour effectuer des travaux d'inspection dans un sac à outils compact
- Le sac zippé robuste protège les outils de haute qualité
- L'aimant télescopique affiche une force de maintien magnétique de 500 g et une longueur de 155 à 670 mm
- L'aimant de détection de 460 mm de long avec poignée en plastique s'adapte à tous les besoins grâce à sa tige flexible
- Le petit miroir rond de 30 mm installé sur la tige télescopique (295 à 735 mm de long) permet de visualiser même les zones les plus difficiles d'accès
- La plaque de miroir rectangulaire en verre (43 x 65 mm) peut être montée facilement sur la tige télescopique
- La griffe flexible de 500 mm de long est dotée d'une tige flexible qui conserve la forme prédéfinie ; la griffe peut saisir des objets mesurant jusqu'à 22 mm
- La lampe torche à LED ultra-puissante et stable peut être focalisée ; elle affiche une protection IP54 et est également dotée d'un cordon et d'un clip de montage (piles AAA non incluses)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!