Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'embouts mâles TX SUPER GRIP
Permet le desserrage de vis avec empreinte TX usée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Adapté pour toutes les empreintes TX femelles
Le profil spécial de l'embout permet de "mordre" l'empreinte TX usée ou arrondie et permet ainsi son desserrage
Matériau particulièrement résistant et qualitatif
Utilisable avec une visseuse ou un cliquet grâce à l'adaptateur 1/2'' x 10 mm fourni
Contient des embouts T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm avec 6 pans 1/4'' et T45, T50, T55 lg 38 mm avec 6 pans de 10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!