Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Adaptateur de raccordement ou de réduction pour extracteur interne Würth avec réf. 0714525001 jusqu'à 0714525010 et réf. 0714525051 jusqu'à 0714525060
Conjointement avec le marteau à inertie, réf. 0714525030 et 0714525031 ou en cas de perte de l'adaptateur de raccordement
Jeu comprenant
M10/M7 ; M10/M10 ; M14 x 1,5/15-16G ; 15-16G/M14 x 1,5 ; M16 x 1,5/M10 ; M16 x 1,5/M14 x 1,5
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!