Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour mesurer les fentes et les écarts et pour contrôler le jeu sur les guides coulissants, les paliers, les pistons, etc.
Outil de précision pour un alignement et un réglage précis des pièces des machines.
Pour le contrôle et le réglage des soupapes de moteur et pour la mesure des jeux dans les guides, les supports, les pistons, etc.
Règle à ruban en acier en acier inoxydable flexible
Niveau à bulle En métal léger
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22
Jauge de profondeur numérique
Jauge de profondeur
Niveau à bulle avec aimants
Trusquin en bois à tracer pour menuisier
Clé dynamométrique 3/8 pouce avec cliquet traversant