Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jauge de réparation d'impact de pierre
Pour déterminer le champ de vision longue distance du conducteur sur les voitures et les véhicules utilitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour évaluer les dommages dus aux éclats de pierres sur le pare-brise
- Seuls les dommages dus aux éclats de pierres ne se trouvant pas dans le champ de vision longue distance du conducteur peuvent être réparés
- Détection et évaluation simples des réparations d'éclats de pierres ou remplacement du pare-brise
Outil pour fournir des conseils d'expert aux clients à la réception du département Service
Offre un moyen simple d'apporter de la valeur ajoutée et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'atelier
Conception de qualité supérieure
- Caoutchouc porteur placé dans les coins : le pare-brise n'est pas rayé et ne glisse pas
- Conception incurvée, pour un meilleur ajustement sur le pare-brise
- Qualité de plastique optimale
Aides au marquage supplémentaires
- Longueur de fissure (max. 50 mm)
- Diamètre max. du cratère (5 mm)
- Surface des bords (environ 100 mm)
Les conditions obligatoires ont été ajoutées au modèle.
- Pour déterminer le champ de vision longue distance du conducteur sur les voitures et les véhicules utilitaires
- Pour évaluer les dommages dus aux éclats de pierres sur le pare-brise
- Seuls les dommages dus aux éclats de pierres ne se trouvant pas dans le champ de vision longue distance du conducteur peuvent être réparés Détection et évaluation simples des réparations d'éclats de pierres ou remplacement du pare-brise
- 1. Placer la jauge au-dessus de l'axe central du volant, au niveau de l'essuie-glace supérieur
- 2. Placer la jauge sous l'axe central du volant, au niveau de l'essuie-glace inférieur S'il existe un éclat de pierre dans les zones définies (champ de vision longue distance du conducteur), la réparation du pare-brise n'est pas autorisée par la loi. Le pare-brise devra être remplacé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!