Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le renfort des surfaces ITE avec matériaux isolants en mousse rigide
Protection pour maçonnerie longue durée optimale contre la moisissure.
Tissu de renforcement pour charges élevées
Une rondelle en plastique est utilisée pour la compensation de tolérance sur des surfaces murales rugueuses ou irrégulières
Pour le renfort des angles externes ITE à 90°
Pour le renfort des surfaces en plâtre intérieur
Pour la finition du bas de l'isolation de façade
Pour les bords et les raccords à des composants n'étant pas destinés à être recouverts de plâtre
Pour les raccords de compensation flexibles entre les raccords ITE et les raccords à solin métallique ou les raccords de coffrage de volet roulant
Connecteur plat à usage intensif
Connecteur invisible bois/bois
Plaque perforée
Connecteur pour poutre dissimulé
Ancrage acier-béton plat en L
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton
Equerre pour chaise et boîte
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton avec nervure de renfort