Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Self-luminous light switch with high-quality COB (chip-on-board) LEDs
Small, discreet built-in rocker switch
Télécommande radio pour gradation et commutation des lumières LED 12 V
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Pour éclairage LED 12 V
For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
For invisible installation behind wood or glass
Pour éclairage LED 24 V
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique