Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
60 article(s) avec 78 versions trouvées
Small, discreet built-in rocker switch
Télécommande radio pour gradation et commutation des lumières LED 12 V
For invisible installation behind wood or glass
Pour la commande à distance sans fil de la couleur 1 canal et la commande de gradation 12 V
1-channel remote control, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
External mounting door contact switch for screwing on
Portée de transmission jusquà 50 m
Wireless receiver for switching halogen or LED transformers
Pour éclairage LED 24 V
Pour éclairages LED 12 V avec blanc réglable
Control module II, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
Small, non-contact IR sensor
Avec capteur infrarouge. Commutation sans contact par ouverture de porte.
Pour éclairages à LED 12 V avec blanc réglable
For remote wireless control of transformer LED-T-12-4-EW-Zigbee
Avec capteur infrarouge. Commutation sans contact déclenchée par lapproche de personnes ou dobjets.
With control module 5, the transformer LED-T-5 can be operated by the simple one-button switch
Simple one button switch
Microwave sensor, plastic, for the automated switching of LED lights
Plastic LED wireless control 12/24 V including wireless remote control
Plastic wireless wall switch with double rocker switch for LED transformer LED-T-12-4-AW
Control module I, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
For plugging into LED transformer LED-T-12/24-1
In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
Dimming and colour temperature control, suitable for LED light strip FLB-24-19
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Portée de transmission jusqu'à 50 m
Bouchons d'étanchéité pour carrosserie
Coffret de 200 obturateurs de carrosserie Sysko 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Bande LED flexible
Serre-câble standard Avec languette plastique
Bande lumineuse LED Flex
Clé pour armoire électrique universelle 9 en 1