Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 8 versions trouvées
Made of plastic, for LED lights, AW, 24 V
Pour éclairage LED 24 V
Small, discreet cable duct for cable routing on or in furniture
For secure storage of the remote control
For covering the through hole which remains visible when using the LED cable duct
Screw-on housing for the motion detector if it cannot be drilled in
Adapter cable from plug-in system LED A (12V) to LD 2 (24V), enabling switches/controllers with plug-in system LED A that are suitable for 12 V and 24 V to also be used in the LD2 plug-in system
Pour éclairages à LED 12 V avec blanc réglable
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Bouchons d'étanchéité pour carrosserie
Coffret de 200 obturateurs de carrosserie Sysko 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Bande LED flexible
Serre-câble standard Avec languette plastique
Bande lumineuse LED Flex
Clé pour armoire électrique universelle 9 en 1