Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Détecteur digital pour localiser le métal, le bois et les câbles électriques
Pour mélanges d'éthanediol (éthylène glycol) et d'eau, à l'exception de G13
Pour un test fiable de l'antigel pour radiateur, de l'acide de batterie et de l'AdBlue à l'aide d'un dispositif unique
Protégé contre les tensions externes jusqu'à 120 V
Pour le contrôle de la concentration d'acide des batteries de véhicules
Protected against external voltage (voltage-resistant) up to 400 V
For standard-compliant testing of Mode 2 IC-CPD and Mode 3 e-charging cables
Confidently detect circuit breakers and assign the appropriate socket of the respective circuit
Quickly check the most important charging station functions
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22
Niveau à bulle avec aimants
Trusquin en bois à tracer pour menuisier
Niveau à bulle En métal léger
Petit niveau à bulle pour prise et interrupteur
Testeur de tension à deux broches Multi-Tester Pro II LED
Jauge à tracer fabriqué en acier inoxydable avec bord de marquage trempé et graduation en millimètres
Sac pour dépannage