Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert fileté de cuisine CNC original
Laiton (sans plomb et sans cadmium), double moletage pour un maintien sécurisé, pouvant être inséré dans les thermoplastiques par fusion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour insertion dans des composants en plastique imprimés en 3D fabriqués à partir de matériaux tels que PLA, PETG, ABS, etc.
- Respectueux de l'environnement - fabriqué à partir de laiton traité avec précision, sans plomb ni cadmium
- Une qualité exceptionnelle, transformez vos pièces imprimées 3D en composants professionnels
- Facile à installer avec le fer à souder
- Tous les produits ont été testés
- Entièrement conforme aux normes REACH et RoHs
- Pointe de centrage pour faciliter la mise en œuvre
- Peut également être inséré dans diverses impressions de résine
- La température de fusion doit idéalement être 10 °C supérieure à la température d'impression
Contenu de la livraison
- M2-M3 : 100 agrafes par bloc
- M4-M5 : 50 agrafes par bloc
- M6-M10, 1/4 pouce et G1/8 pouce : 20 agrafes par bloc
Plus de détails sur l'installation, la résistance et autres informations supplémentaires sur la chaîne YouTube CNC Kitchen et sur le site Web.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!