Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert fileté en néoprène tête plate
Raccord à rivet électro-isolant amovible, avec fonction d'amortissement des vibrations et du bruit, pour le raccordement de pièces en métal et en plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Matériau :
- Corps rivet en chloroprène avec insert en laiton
- Dureté : 60 Shore
Installation en aveugle dans trous borgnes
Double fonction, rivetage et raccordement d'un élément fileté
Raccord étanche à l'air et à l'humidité
Idéal pour associer différents types de matériaux
Températures de mise en œuvre : -30 °C à +80 °C
Résistant à l'ozone
Domaines de l'électronique, véhicules, remorques, construction métallique, système de climatisation et de réfrigération, machinisme agricole.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!