Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Insert fileté acier zingué tête fraisée
Insert fileté acier zingué tête fraisée - 1
Insert fileté acier zingué tête fraisée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert fileté acier zingué tête fraisée

Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Sans chrome (VI) : conforme à la Directive européenne sur les véhicules en fin de vie


  • Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé.

  • Cela permet principalement la fixation dans des éléments de faible épaisseur.


Avantages de la tige moletée :


  • Couples de serrage accrus et meilleure résistance à la rotation

  • Convient à la fixation de tous les matériaux, notamment l'aluminium, le plastique et les matériaux à base de fibres de verre
Indication

Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.