Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Insert fileté acier zingué tête fraisée multi-usage
Insert fileté acier zingué tête fraisée multi-usage - 1
Insert fileté acier zingué tête fraisée multi-usage - 2
Insert fileté acier zingué tête fraisée multi-usage - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert fileté acier zingué tête fraisée multi-usage

Inserts taraudés innovants et brevetés avec large plage de longueur de serrage, acier zingué galvanisé

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Utilisation compatible : rivet et raccord à vis dans des composants à parois minces et plus solides



Alors qu'autrefois il fallait utiliser trois inserts taraudés pour couvrir la plage de serrage, désormais un seul insert taraudé suffit à couvrir la plage de serrage



Sans chrome (VI)



Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage


  • Produit exclusif

  • Réduction des coûts de stockage grâce à une petite variété de types

  • Pas de mélange des différentes plages de serrage

  • Utilisation avec riveteuse universelle

  • Raccordement propre et sécurisé

  • Mise en œuvre d'un côté, donc compatible sur des profilés fermés
Indication

Valeurs de résistance à l'arrachement :


Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous d'alésage et la rugosité de la surface.



Outil de mise en œuvre requis


  • Pince pose insert taraudé ZEBRA® HES 512

  • Pince pose écrou rivet HES 510

  • Pince à rivets manuelle ZEBRA® HES 412