Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Insert taraudé à tête plate et fût cranté
Insert taraudé à tête plate et fût cranté - 1
Insert taraudé à tête plate et fût cranté - 2
Insert taraudé à tête plate et fût cranté - 3
Insert taraudé à tête plate et fût cranté - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert taraudé à tête plate et fût cranté

Acier zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Sans chrome (VI) : conforme à la Directive européenne sur les véhicules en fin de vie


  • Les inserts taraudés combinent deux types de fixations : Rivetage en aveugle associé à un raccordement de type vissé.

  • Cela permet principalement la fixation dans des éléments de faible épaisseur.


Avantages du fût moleté :


  • Couples de serrage accrus et meilleure résistance à la rotation

  • Convient à la fixation de tous les matériaux, notamment l'aluminium, le plastique et les matériaux à base de fibres de verre
Indication

Les valeurs de résistance à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.