Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Écrou hexagonal à pas fin ISO 8673 acier brut 8
Écrou hexagonal à pas fin ISO 8673 acier brut 8 - 1
Écrou hexagonal à pas fin ISO 8673 acier brut 8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Écrou hexagonal à pas fin ISO 8673 acier brut 8

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

La norme ISO 8673 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Le diamètre nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | ISO 8673 concerne uniquement les pas fins | Le filetage standard a été ajouté à ISO 4032.